Silencieux, acier inoxydable, plat, G 3/8, SW 19

Réf.: 156488
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156488
EAN / GTIN 4047322626873
Réf. fabricant 156488
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux, acier inoxydable, modèle plat, G 3/8, SW 19, pression de service 0 - 15 bar, température de service -10 °C à 250 °C.

Caractéristique(s):

  • A: 8,0 mm
  • B: 20,0 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Filetage: G 3/8
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C