Vérin compact, simple effet, IG, sorti, Ø20, course 15, M5, ISO21287

Réf.: 155915
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 155915
EAN / GTIN 4047322622936
Réf. fabricant 155915
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact, ISO 21287, simple effet, IG, sortie, aimant, Ø du piston 20, course 15, M5, pression de service max. 10 bar, température: -20 °C à 70 °C. Série conforme à la norme ISO 21287, version particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 15 mm
  • Norme: suivant ISO 21287
  • Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
  • Série: Série ATE
  • Charbon: Aluminium
  • aimant: avec aimant
  • Fonction: à simple effet
  • Piston Ø: 20 mm
  • Connexion: M5
  • tige de piston: Acier S45C, chromé dur
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Position initiale: sorti sans pression
  • Tige de piston IG: M6x1,0
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C