Clé à fourche 16 Z 25 mm

Réf.: 1552279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout a fourche

Identification et classification

Référence article 1552279
EAN / GTIN 4002805924587
Réf. fabricant 1552279
Article hors catalogue L60160 2922
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 16 mm

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Largeur totale [mm]: 56 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 56 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 11 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 25
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non