VDE Pince coupante diagonale Power avec manchon isolant

Réf.: 1550993
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 1550993
EAN / GTIN 4010886816103
Réf. fabricant 1550993
Article hors catalogue L60160 1830
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Max. capacité de coupe Ø 1,8 - 2,0 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22,6 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 22,6 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,8
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui