Jeans FRONTLINE Manhattan, Homme, Denim bleu foncé délavé, Taille W34L32

Réf.: 15379-869-66 W34L32
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
Référence article 15379-869-66 W34L32
EAN / GTIN 5711074362707
Réf. fabricant 15379-869-66 W34L32
Article hors catalogue L01190 5197
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée
  • Coutures doubles cousues sur les jambes
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Poche arrière droite zippée avec
  • pochette supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière
  • Poche arrière droite avec pochette supplémentaire
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 410 g/m²
  • Tissu denim.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal