Raccord vissé pour tuyau pneumatique en PVC 10x12, 5, G 1/2

Réf.: 152990
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 152990
EAN / GTIN 4047322607445
Réf. fabricant 152990
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à visser pour tuyau pneumatique en PVC 10x12, 5, aluminium, température: -10 °C à 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Caractéristique(s):

  • L: 36,5 mm
  • L1: 19,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Ouv.: 24 mm
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Medium: Air
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Aluminium
  • pour tuyau PVC: 10x12,5
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C