Enrouleur de tuyau, eau, tuyau PVC ø 13,5 x 9,5, longueur 14 m

Réf.: 152587
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 152587
EAN / GTIN 4047322603355
Réf. fabricant 152587
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Enrouleur de tuyau pour eau, tuyau PVC ø 13,5 x 9,5, R 3/8 AG, température de service 5 °C à 60 °C, PN max. 9 bar, longueur de tuyau 14 m. Pour un montage simple au mur ou au plafond. Boîtier résistant aux chocs, solide et fermé en POM, alimentation/sortie R 3/8 AG et tuyau en PVC léger, résistant et renforcé de tissu. Avec tuyau d’alimentation de 2 m.

Caractéristique(s):

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • tuyau/flexible: PVC renforcé de tissu
  • Ø du tuyau: 9,5x13,5 mm
  • Longueur tuyau: 14 m
  • pivotement: 180°
  • Domaine d’application: pour l’eau
  • Pression de service max.: 9 bar
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: 5 °C