Vis de mesure intégrée XY, grosse caisse, 49 mm, 0-25 mm, axe X

Réf.: 152-390
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Réf. fabricant 152-390
Article hors catalogue L40010 431
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre pour mouvement x / y permet une lecture facile des valeurs mesurées et vous offre les avantages suivants: Micromètre à broche rotative, avec surface de mesure non rotative et lecture bidirectionnelle 152-390, 152-389. Les valeurs d'échelle pour chaque sens de mesure sont gravées dans différentes couleurs (noir ou rouge) Les valeurs mesurées peuvent être lues directement à partir du tambour de balance avec 100 divisions sans addition des valeurs de 1/2 mm. Pour éviter les erreurs de lecture.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
précision : 2 µm
Valeur de graduation de l'échelle : 0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle de mesure : Aluminium anodisé blanc
Pouce/Métrique : Métrique