X1500 Peintre short pirate blanc/gris foncé C46

Réf.: 151112101098C46
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 46
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 151112101098C46
EAN / GTIN 7330509754962
Réf. fabricant 151112101098C46
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité amovible
Boucles, dont une avec anneau en D
Boutons métalliques
Poches
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière, Poche sur la jambe avec double poche avec fermeture à glissière, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet. Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poches arrière avec soufflet
Poches à clous - avec supports d'outils de peinture personnalisés. Peuvent être rentrées à l'intérieur du pantalon
Poches intérieures angulaires

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Renforcement
Poches avant, poches arrière, poche mètre, poches de jambe et genoux renforcés en CORDURA®

Description:

  • En tant que maçon et peintre, vous avez besoin de vêtements de travail fonctionnels et durables, qui peuvent supporter la peinture et les éclaboussures et qui ont un emplacement naturel pour les pinceaux et les outils
  • Notre pantalon pirate confortable a une poche spéciale pour le pinceau et la spatule
  • Le pantalon a des poches de protection des genoux en CORDURA® durable

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032