Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 16,5mm

Réf.: 150386 16,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 5
  • Norme: Norme usine
  • Type: H

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16,5 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 5
Norme Norme usine
Type H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4,5 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 60 HRC 0,05 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Rouge
⌀ pré-perçage 4,5 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 150386 16,5
EAN / GTIN 4045197086631
Réf. fabricant 150386 16,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
Acier < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Graphite, PRFV, PRFC
N
5
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Construction très stable, à plusieurs dents, géométrie spéciale pour les sollicitations les plus élevées. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. Pour matériaux difficilement usinables. Tête en carbure monobloc à queue brasée.
Convient également pour le Hardox 500.

Remarque(s):

Veiller impérativement à des conditions stables lors de l’utilisation!