Tête axiale de perçage et de fraisage, Porte-outil à serrage hydraulique Ø 25

Réf.: 150323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 150323
EAN / GTIN 4069739159331
Réf. fabricant 40.5025HYDVL5IK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.5025HYDVL5IK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 25 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 111,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 111,5 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: Hydrodehn Ø 25.0
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat