• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Foret aléseur en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M3

Réf.: 149830 M3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour tarauds Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tarauds M3
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Longueur des goujures Lc 10 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets aléseurs pour tarauds

Identification et classification

Référence article 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Réf. fabricant 149830 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
10
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue cylindrique robuste avec six pans pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

Utilisation:

Pour l'extraction de tarauds cassés. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

Remarque(s):

vc pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Porter des lunettes de protection.