Insert de coupe à levier, tige 17 mm, max. 100 mm, buse à bloc 3-20 mm

Réf.: 149649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 149649
EAN / GTIN 4047322806848
Réf. fabricant 149649
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Insert de coupe à levier, diamètre de tige 17 mm, plage de coupe max. 100 mm, buse bloc 3 - 20 mm incluse. Les avantages des buses à bloc par rapport aux buses annulaires sont les suivants : les cônes de flamme sont plus longs, la distance entre l´embouchure de la buse et la pièce à usiner est plus grande, ce qui réduit le risque d´obstruction, la vitesse de coupe est plus élevée, la consommation de gaz est moindre et le remplacement des buses est facile.