• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils à cliquet, Tout acier, Longueur totale: 85mm

Réf.: 148700 85
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tout acier
□ capacité 2,6 mm - 5,5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M3 − M10
Mors de rechange 148710 réf. 85
Longueur totale 85 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 148700 85
EAN / GTIN 4045197511102
Réf. fabricant 148700 85
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. Bloc porteur chromé. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Porte-outils à concentricité exacte et tolérances serrées. Mors de serrage fraisés et trempés par induction pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.