Raccord à visser droit, G 1/4, Ø extérieur du tube 10, acier inoxydable 1.4571, FKM

Réf.: 148690
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 148690
EAN / GTIN 4047322804295
Réf. fabricant 148690
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 1/4, Ø extérieur du tube 10 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571, joint FKM. Modèle avec filetage cylindrique et joint en FKM. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !