Raccord réducteur, joint d´étanchéité, écrou M14x1, 5 i, acier inoxydable, Ø8x6, FKM

Réf.: 148660
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 148660
EAN / GTIN 4047322803991
Réf. fabricant 148660
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, cône d´étanchéité, écrou M14x1,5 i., Ø extérieur du tube 1 8 mm, Ø extérieur du tube 2 6 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571, FKM. Modèle avec filetage cylindrique et joint en FKM. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !