Électrovanne 2/2 voies, acier inoxydable, NC, à commande directe, 24 V CC, G 1/2, PN 0-6 bar, PTFE

Réf.: 148557
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 148557
EAN / GTIN 4047322802963
Réf. fabricant 148557
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, acier inoxydable, NC, à commande directe, 24 V CC, température du fluide -10 °C à 160 °C, G 1/2, PN 0 - 6 bar, PTFE. La série standard dans les versions suivantes
- à commande directe
- piloté
Prise pour appareil selon ISO 4400
Température du fluide max. 160 °C