Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt100, 3 fils, M12x1, 150 mm

Réf.: 148316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 148316
EAN / GTIN 4047322800532
Réf. fabricant 148316
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt100 classe A, 3 fils, raccordement électrique M12x1, G1/2, -30 à 150 °C, longueur utile: 150 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont utilisés comme thermomètres universels pour mesurer les fluides liquides et gazeux. Il se compose d’un tube de protection en plusieurs parties avec un raccord process fixe et se visse directement dans le process. Tous les composants électriques sont protégés contre l’humidité et résistants aux vibrations.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: TR33
  • Indice de protection: IP 67
  • Longueur de montage: 150 mm
  • Précision: Classe A
  • Signal de sortie: Pt100, 3 fils
  • Fin de la plage de mesure: - °C
  • Plage de mesure initiale: - °C
  • Zone d’affichage max.: 150 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier