3C - Jeu de tournevis 10 pièces IS 3-8 PH 1-2

Réf.: 1482343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 1482343
EAN / GTIN 4010886812402
Réf. fabricant 1482343
Article hors catalogue L60160 3973
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Modèle de poignée: 3K
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés