Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 4, G 1, 0, 5 - 25 bars

Réf.: 147522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 147522
EAN / GTIN 4047322792363
Réf. fabricant 147522
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression constante avec manomètre, BG 4, G 1, PE max. 40 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation 0,5 - 25 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Les régulateurs de pression restent constants à la pression de service en cas de pression amont fluctuante. Remarque: Les données techniques telles que la plage de pression se réfèrent à un fonctionnement avec de l’air comprimé propre, sec et exempt d’additifs chimiques.