• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tuyau d´atelier en caoutchouc plein « BluBird », Ø15,5x9,5, 20 bars, kit 20 m

Réf.: 146499
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 146499
EAN / GTIN 4047322781619
Réf. fabricant 146499
Article hors catalogue L00970 142569
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d´atelier en caoutchouc plein « BluBird », Ø du tuyau 15,5 x 9,5, plage de température -45 °C à 85 °C, max. 20 bar, filetage G 3/8, kit 20 m. Tuyau hautement flexible avec poignée à quatre doigts en plastique et deux filetages intérieurs G 3/8 pour les applications à air comprimé dans les ateliers (alimentation en air comprimé pour les outils pneumatiques, équipement des postes de montage, etc.). La répartition homogène du tissu garantit une résistance élevée à la pression, une très bonne maniabilité, une résistance mécanique élevée et une excellente adhérence. La haute résistance aux UV et à l’ozone contribue également à la longévité et à la sécurité du tuyau. Résistant aux graisses légères, à l´huile et au diesel. Grâce à la combinaison de caoutchouc plein et d´insert en tissu, le tuyau est également très léger.