Rivet pneumatique-hydraulique TAURUS 4 axial Eco, 1 pièce

Réf.: 1457980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1457980
EAN / GTIN 4007081904872
Réf. fabricant 1457980
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 1-4 Axial eco

La série TAURUS 1-4 en version axiale – la variante d’entrée de gamme économique pour les applications spéciales

Applications
  • La conception spéciale du TAURUS Axial eco permet de l’intégrer dans des installations de production et offre en même temps
    une grande flexibilité et ergonomie pour le travail manuel dans des applications
    qui présentent une accessibilité limitée et nécessitent donc un rivetage par le haut.
  • Afin de garantir que les pièces à riveter soient parfaitement alignées et que la tête de rivet soit bien en appui,
    le TAURUS Axial eco peut être livré avec un déclencheur de pression.
  • Une alimentation en air supplémentaire est nécessaire pour assurer une aspiration sûre de la tige de rivetage.
  • Selon l’application, celle-ci est obtenue de manière pratique par le biais de l’équilibreur avec vanne ou de la vanne temporisée.
Capacité
  • Utilisation de rivets aveugles jusqu’à 6,4 mm de diamètre pour tous les matériaux et jusqu’à 8 mm de diamètre pour l’aluminium (diamètre de mandrin max. 4,5 mm)
  • Puissance et caractéristiques techniques identiques à celles des appareils individuels de la série TAURUS 1-4
Caractéristiques techniques
  • Pression de service: 5 à 7 bar
  • Raccord: Ø 6 mm (1/4″)
  • Émission de bruit: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2,9 m/s²
Poids:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
Avantages en bref
  • Variante d’entrée de gamme économique
  • Idéal pour une installation sur des tables de montage, des dispositifs ou des postes de travail semi-automatisés
  • Très pratique pour la pose de rivets aveugles à des endroits qui nécessitent un processus de rivetage vertical
  • Peut être équipé de presque tous les accessoires de la série TAURUS:
    par ex. Unités d’extension, compteur de rivets aveugles, surveillance du processus de pose, déclenchement de la pression et télécommande
  • Peut être suspendu à un équilibreur
  • Aspiration intégrée du mandrin pour éliminer les résidus de rivetage

Caractéristique(s):

  • Poids: 2,8701 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 23000 N
  • Longueur: 430 mm
  • Hauteur: 135 mm

Produits adaptés