TAURUS 2/AS Riveteuse pneumatique-hydraulique sans crantage, 1 pièce

Réf.: 1457794
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1457794
EAN / GTIN 4007081551076
Réf. fabricant 1457794
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 2/AS

Généralités
  • Il s’agit d’une version spéciale du TAURUS 2 avec un interrupteur à glissière VAS qui ne s’enclenche pas en position supérieure.
  • Ainsi, l’aspiration sous vide est automatiquement désactivée après l’arrêt de l’appareil.
  • On évite ainsi efficacement une mise en marche involontaire de l’aspiration à vide et donc une consommation d’air inutile.

Caractéristique(s):

  • Poids: 2,422 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 11000 N
  • Longueur: 140 mm
  • Hauteur: 345 mm