G-Bulb acier inoxydable A2 tête ronde plate 4,8 x 13, 500 pièces

Réf.: 1456427
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
Référence article 1456427
EAN / GTIN 4007081049993
Réf. fabricant 1456427
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets aveugles G-Bulb

Les rivets aveugles à haute résistance Stark en acier et en acier inoxydable. propose une gamme de rivets aveugles structuraux à haute résistance, appelés G-Bulb, en acier et en acier inoxydable, de diamètres 4,8 et 6,4 mm. Les dimensions de G-Bulb sont capables de couvrir des épaisseurs de matériau à assembler comprises entre 1,5 et 15,5 mm. Les principales caractéristiques des rivets aveugles G-Bulb sont la grande plage de serrage, des valeurs de résistance au cisaillement et à la traction très élevées grâce à la formation d’une large tête de fermeture et le verrouillage mécanique du mandrin résiduel pendant le processus de pose. En combinaison avec l’estampage fonctionnel breveté sur la tige du rivet, le G-Bulb répond aux exigences les plus élevées en matière de compensation des tolérances de l’épaisseur des composants et de la géométrie des trous. Le rivet G-Bulb forme une tête de fermeture exceptionnellement large qui transmet la totalité de la force de serrage à l’application.
Avec une force d’arrachement allant jusqu’à 16 kN, le G-Bulb peut néanmoins être mis en œuvre avec des outils de scellement courants.

Caractéristiques principales :
  • Excellent embout de trou
  • Très grande force de serrage
  • Résistance à la traction maximale grâce à une tête de fermeture large
  • Résistance au cisaillement maximale grâce au verrouillage du mandrin résiduel
  • Mise en œuvre avec des outils de pose courants
  • Possibilité de contrôler le processus avec l’appareil de pose TAURUS C
  • Conforme à la directive RoHS Matériaux :
    • Rivet creux : Acier galvanisé, exempt de CrVI, ou acier inoxydable A2 no 1.4567
    • Mandrin à river : Acier galvanisé, exempt de CrVI, ou acier inoxydable A2 no 1.4541

Caractéristique(s):

  • plage de serrage max : 5,5 mm
  • min. Plage de serrage : 3,5 mm
  • Matériau de la douille : Acier inoxydable A2 - n° 1.4567
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 3,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 5,5 mm
  • Diamètre de la tête : 9,5 mm