BULB-TITE Rivets aveugles alu/alu tête ronde plate 5,2 x 19,1, 250 pièces

Réf.: 1455606
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
Référence article 1455606
EAN / GTIN 4007081055840
Réf. fabricant 1455606
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

BULB-TITE Rivets aveugles

Une application puissante avec une excellente force de serrage et une résistance aux intempéries pour des applications exigeantes Développés à l’origine pour le secteur de la construction, les rivets aveugles BULB-TITE ont également fait leurs preuves dans de nombreux autres domaines d’application grâce à leurs propriétés multifonctionnelles. Une grande partie de la gamme BULB-TITE dispose d’une homologation de l’Institut allemand de la technique de construction à Berlin et offre ainsi une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation dans la construction métallique et les façades.
  • Puissant à l’usage : Grâce au recouvrement des zones de cisaillement du mandrin à sertir en aveugle BULB-TITE dans l’application, il est possible d’obtenir durablement des forces de cisaillement très élevées.
  • Résistance aux intempéries : L’utilisation d’une embouchure spéciale lors de la mise en œuvre du rivet BULB-TITE forme une collerette étanche vers le mandrin du rivet du côté de la tête de pose afin d’éviter que la saleté et/ou l’humidité ne pénètrent dans l’application. La rondelle d’étanchéité disponible en option offre une protection supplémentaire sous la tête de fermeture contre l’humidité et l’eau provenant du bas.
  • Excellente force de serrage : Les trois grandes pattes de serrage qui en résultent répartissent de manière optimale les forces de serrage générées sur une grande partie de la surface, de sorte que même les matériaux tendres, fins, flexibles et même fragiles peuvent être rivetés en toute sécurité sans les détruire ou endommager la surface.
  • Des applications exigeantes : Les rivets aveugles BULB-TITE garantissent un fonctionnement sûr, même là où d’autres rivets ont déjà abandonné. Les trois pattes de la tête de fermeture s’adaptent même aux surfaces d’application courbes, ce qui permet de riveter en toute sécurité les tubes, les moulures et autres pièces d’application de forme inhabituelle.
  • Multi-grip : Les rivets BULB-TITE couvrent de larges plages de serrage. Ainsi, moins de dimensions sont nécessaires, ce qui réduit les coûts de manutention et de stockage.
  • Domaines d’application : Façades, construction navale, conteneurs, fabrication de camions et de moyens de transport de personnes, semi-remorques, toit en tôle trapézoïdale
Les avantages en un coup d’œil :
  • Grande plage de serrage
  • Résistant aux vibrations
  • Applicable sur des pièces d’application droites et courbes
  • Étanche avec disque d’étanchéité en néoprène
  • Répartition de la force de serrage sur une grande surface
Veuillez noter que tous les rivets BULB-TITE nécessitent l’utilisation d’appareils/embouts spéciaux.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 5,3 mm
  • max. Plage de serrage : 6,4 mm
  • min. Plage de serrage : 1,6 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Alliage d’aluminium
  • possible : Oui
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 1,6 mm
  • max. Longueur de serrage : 6,4 mm
  • Diamètre de la tête : 11,7 mm