Ecrous à sertir en aveugle A4-acier inoxydable tête plate M 8 x 11 x 17, 100 pièces

Réf.: 1455480
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
Référence article 1455480
EAN / GTIN 4007081907101
Réf. fabricant 1455480
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Écrous à sertir en aveugle Avantages en un coup d’œil :
  • Montage simple et rapide avec accès aux composants d’un seul côté
  • Placement de filetages de haute qualité dans des matériaux minces et tendres (acier, aluminium, magnésium, plastiques, etc.)
  • Aucune influence thermique sur les composants et donc aucune déformation thermique ou détérioration des surfaces des composants. Aucun post-traitement n’est donc nécessaire
  • Très grande flexibilité du procédé de fabrication
  • Faible investissement en équipement de montage
  • Utilisation polyvalente. Convient également aux assemblages hybrides et aux matériaux tendres.
  • Réalisation d’assemblages étanches à l’eau et au gaz
  • Aucune émission de chaleur, de fumée ou de gaz de soudage dans l’environnement, et donc aucun risque pour les personnes et l’environnement.

Concepts clés :
  • La tête de pose est la partie de l’écrou du rivet aveugle qui repose sur le côté visible du composant. L’utilisateur a le choix entre les variantes suivantes :
    • Tête plate - pour une grande surface d’appui sur le composant
    • Petite tête - pour un dépassement minimal de l’écrou à sertir et donc un appui presque plat de la pièce à monter
    • Tête fraisée - pour des surfaces planes avec des alésages chanfreinés
  • L’arbre est la partie de l’écrou de rivet aveugle qui se déforme pendant le processus de réglage et fixe l’écrou de rivet aveugle dans le composant. Cela permet de créer ce que l’on appelle la tête de fermeture. L’utilisateur peut choisir parmi les variantes suivantes : Ronde, moletée ou polygonale (hexagonale ou carrée)
  • Le matériau : Le client peut obtenir l’écrou à sertir en acier, en aluminium ou en acier inoxydable (A2, A4) en fonction de l’application.
  • Le filetage : Les écrous à sertir sont équipés en standard d’un filetage métrique, les écrous à sertir en acier répondant aux exigences de la classe de résistance 8.8. D’autres dimensions, telles que des filetages impériaux ou grossiers, sont disponibles sur demande.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 11 mm
  • Insert fileté : 8
  • Longueur du filetage : 9 mm