Écrous à sertir partiellement hexagonaux en acier inoxydable A4, tête plate M 6 x 9 x 15,5, 250 pièces

Réf.: 1455466
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1455466
EAN / GTIN 4007081910026
Réf. fabricant 1455466
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Écrous à sertir en aveugle Avantages en un coup d’œil :
  • Montage simple et rapide avec accès aux composants d’un seul côté
  • Placement de filetages de haute qualité dans des matériaux minces et tendres (acier, aluminium, magnésium, plastiques, etc.)
  • Aucune influence thermique sur les composants et donc aucune déformation thermique ou détérioration des surfaces des composants. Aucun post-traitement n’est donc nécessaire
  • Très grande flexibilité du procédé de fabrication
  • Faible investissement en équipement de montage
  • Utilisation polyvalente. Convient également aux assemblages hybrides et aux matériaux tendres.
  • Réalisation d’assemblages étanches à l’eau et au gaz
  • Aucune émission de chaleur, de fumée ou de gaz de soudage dans l’environnement, et donc aucun risque pour les personnes et l’environnement.

Concepts clés :
  • La tête de pose est la partie de l’écrou du rivet aveugle qui repose sur le côté visible du composant. L’utilisateur a le choix entre les variantes suivantes :
    • Tête plate - pour une grande surface d’appui sur le composant
    • Petite tête - pour un dépassement minimal de l’écrou à sertir et donc un appui presque plat de la pièce à monter
    • Tête fraisée - pour des surfaces planes avec des alésages chanfreinés
  • L’arbre est la partie de l’écrou de rivet aveugle qui se déforme pendant le processus de réglage et fixe l’écrou de rivet aveugle dans le composant. Cela permet de créer ce que l’on appelle la tête de fermeture. L’utilisateur peut choisir parmi les variantes suivantes : Ronde, moletée ou polygonale (hexagonale ou carrée)
  • Le matériau : Le client peut obtenir l’écrou à sertir en acier, en aluminium ou en acier inoxydable (A2, A4) en fonction de l’application.
  • Le filetage : Les écrous à sertir sont équipés en standard d’un filetage métrique, les écrous à sertir en acier répondant aux exigences de la classe de résistance 8.8. D’autres dimensions, telles que des filetages impériaux ou grossiers, sont disponibles sur demande.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 9 mm
  • Insert fileté : 6
  • Longueur du filetage : 8 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier