Rivets aveugles plastique tête ronde plate 5 x 8, 500 pièces

Réf.: 1455339
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
Référence article 1455339
EAN / GTIN 4007081400114
Réf. fabricant 1455339
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets plastiques
Il existe de nombreuses applications qui nécessitent l’utilisation de rivets spéciaux. Pour ce faire, il a développé quelques modèles qui répondent précisément à ces exigences. Les rivets en plastique ne sont pas corrosifs, ne conduisent pas l’électricité et n’endommagent pas les surfaces peintes. Ils sont faciles et rapides à mettre en œuvre avec des outils de pose manuelle de rivets aveugles ou automatisés. Les rivets aveugles en plastique sont utilisés dans de nombreux domaines de l’artisanat et leur polyvalence les rend intéressants pour les applications les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 5,1 mm
  • max. Plage de serrage : 5 mm
  • min. Plage de serrage : 0,5 mm
  • Matériau de la douille : Polyamide, PA 6.6
  • Matériau du stylo : Polyamide, PA 6.6
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 0,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 5 mm