Rivets aveugles filetés acier/acier M 6 x 10 / 4 x 5, 250 pièces

Réf.: 1455328
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
Référence article 1455328
EAN / GTIN 4007081380133
Réf. fabricant 1455328
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivet aveugle fileté

  • Pour cela, GESIPA® a développé quelques modèles qui répondent précisément à ces exigences.
  • Le rivet aveugle lui-même est un assemblage indémontable.
  • Cependant, pour pouvoir fixer d’autres éléments démontables, GESIPA® propose le rivet aveugle fileté dans sa gamme.
  • Le rivet fileté possède un goujon avec un filetage extérieur M5 ou M6, sur lequel d’autres pièces peuvent être montées en utilisant un écrou supplémentaire.
  • Pour les composants nécessitant des forces de serrage plus élevées, consultez notre gamme de vis à sertir en aveugle GESIPA®.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,1 mm
  • max. Plage de serrage : 2 mm
  • min. Plage de serrage : 1 mm
  • Matériau de la douille : Acier galvanisé
  • Matériau du stylo : Acier galvanisé
  • possible : Non
  • Longueur : 92 mm
  • min. Longueur de serrage : 1 mm
  • max. Longueur de serrage : 2 mm