Gilet thermique ORIGINALS Mirabel, Unisexe, Blanc, Taille L

Réf.: 14548-707-06 L
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
Référence article 14548-707-06 L
EAN / GTIN 5711074264544
Réf. fabricant 14548-707-06 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce au dos étendu
  • Incliné
  • Possibilité de faire cuire le linge à 95°C.
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • L'arrière est étendu
  • Biseauté avec ruban de biais
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 370 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Résistant à l'ébullition à 95°C.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal