Porte-outil combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 38,1 mm (1 1/2″)

Réf.: 145474
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 145474
EAN / GTIN 4069739141091
Réf. fabricant 17.BMT38.1NL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60 DMG Mori, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT38.1NL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 108
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 38,1 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 110 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: BMT60 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Ø 1 1/2″ (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe