Rivets aveugles rainurés alu/acier tête plate 4,8 x 10, 500 pièces

Réf.: 1454108
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
Référence article 1454108
EAN / GTIN 4007081303750
Réf. fabricant 1454108
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets aveugles spéciaux (rainurés)
Il existe de nombreuses applications qui nécessitent l’utilisation de rivets aveugles spéciaux. Pour cela, GESIPA® a développé quelques modèles qui répondent précisément à ces exigences. Les rivets aveugles rainurés conviennent pour le rivetage dans des trous borgnes dans des matériaux tendres. Ils sont utilisés dans l’industrie du meuble, dans l’aménagement intérieur, dans l’industrie de transformation du bois et des matières plastiques, dans la construction de carrosseries et bien plus encore.

Important : Avant de mettre en œuvre les rivets aveugles rainurés, il convient de déterminer le diamètre du trou de perçage par des essais et de respecter la profondeur minimale du trou de perçage.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,9 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier galvanisé
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm