Vis à sertir en aveugle hexagonale partielle acier tête ronde plate M 6 x 9 x 15,5, 100 pièces

Réf.: 1450361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1450361
EAN / GTIN 4007081941976
Réf. fabricant 1450361
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Vis à sertir en aveugle

La combinaison d’un écrou à sertir en aveugle et d’une vis comme alternative ou remplacement des goujons à souder et des goujons à sertir En tant que combinaison d’un écrou à sertir en aveugle et d’une vis, les vis à sertir en aveugle constituent une alternative à la fois technique et économique aux goujons à souder ou autres systèmes de rainures en T en plusieurs parties. La vis à sertir en aveugle remplit une double fonction : D’une part, elle permet d’assembler des matériaux fins, y compris des matériaux différents. D’autre part, elle offre un point de fixation supplémentaire ou une aide au positionnement grâce à la vis fixée de manière sûre et durable. Différentes dimensions, matériaux et formes de têtes couvrent les cas d’application les plus variés. Outre le programme standard, des adaptations en fonction de l’application sont possibles.

Avantages :
  • Double fonction : Relier les pièces à assembler et prévoir un point de fixation supplémentaire (boulon fileté)
  • Accessibilité d’un seul côté uniquement
  • Grande capacité de charge des filets
  • Traitement plus simple, plus propre et plus rapide
  • Gain de place
  • Pas d’endommagement des surfaces peintes
  • Pas d’apport de chaleur, c’est-à-dire pas de modification de la structure du matériau
  • Convient pour la réparation des goujons soudés Domaine d’utilisation :
  • Matériaux de support minces comme la tôle, les matières plastiques, etc.
  • Précentrage nécessaire
  • Les effets thermiques, par exemple le soudage, ne sont pas possibles ou autorisés sur la pièce à assembler.
  • les revêtements de surface ne doivent pas être endommagés
  • Fabrication de connexions électriquement conductrices
  • Réparation rapide des goujons soudés Les vis à sertir en aveugle peuvent être posées sans problème avec les appareils de pose d’écrous à sertir FireBird et FireFox en utilisant les adaptateurs correspondants pour vis à sertir en aveugle (voir description de l’appareil).

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 9 mm
  • Insert fileté : 6

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier