Micromètre interne de la mâchoire de mesure, 2-3 "

Réf.: 145-195
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

Identification et classification

Référence article 145-195
EAN / GTIN 4946368019970
Réf. fabricant 145-195
Article hors catalogue L40010 10602
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage (en option) est nécessaire pour le réglage du point de référence.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 3
Précision : ±0,00035″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00035″.
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse