Mors de mesure micromètre intérieur, 100-125 mm

Réf.: 145-189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

Identification et classification

Référence article 145-189
EAN / GTIN 4946368019918
Réf. fabricant 145-189
Article hors catalogue L40010 88
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage pour le réglage du point de référence est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-9 µm
  • Taille / dimension: 0,23 X 0,127 X 0,035 M
  • Règles: Tambour et douille de l’, , chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 100 - 125
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Force de mesure: 1-6
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, pas de broche 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique