Vanne d’arrêt « SYNTESI », électrique, BG1, G 1/4

Réf.: 144874
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 144874
EAN / GTIN 4047322763394
Réf. fabricant 144874
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt « SYNTESI », électrique, BG 1, G 1/4, air d’échappement G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, sans bobine/connecteur/silencieux. Ces appareils séparent le circuit pneumatique de la connexion d’alimentation principale. Il s’agit de vannes 3/2 voies qui purgent le circuit lorsqu’elles sont en position fermée. Des vannes d’arrêt sont donc nécessaires pour les travaux de maintenance ou dans les cas où l’air entrant doit être coupé au niveau des actionneurs. Disponible en version manuelle, pneumatique ou électropneumatique. Disponible sur demande en version électropneumatique avec air de commande externe (pour les applications où la pression dans l’unité de maintenance se situe en dehors de la plage de pression pour l’actionnement de la version électropneumatique). La version à commande manuelle peut être sécurisée en position fermée à l´aide de deux (taille 1) ou trois (taille 2) cadenas. Une version avec un trou de Ø 7 mm pour une seule serrure est également disponible sur demande. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé pour un manomètre ou un pressostat ou comme prise supplémentaire. Les vannes d’arrêt à commande manuelle et pneumatique ne sont pas livrées avec un silencieux. Pour les vannes d’arrêt à commande électrique, la bobine, le connecteur et le silencieux ne sont pas compris dans la livraison. Version ATEX sur demande !