Description:
Régulateur filtrant + huileur « SYNTESI », BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 12 bar, RMSA semi-automatique, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Unités d’entretien en deux parties composées d’un régulateur avec filtre et d’un lubrificateur de la série « SYNTESI ». Vous trouverez toutes les informations relatives aux propriétés concernées dans les fiches techniques des différents composants. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !
Caractéristique(s):
- A: 121,0 mm
- B: 246,0 mm
- N: 139,8 mm
- A1: 156,0 mm
- BG: 2
- Série: Synthèse
- Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
- Boîtier: technopolymère
- récipient: technopolymère
- membrane: NBR 60 Shore (dureté) avec insert en tissu polyester
- capot à ressort: technopolymère
- Débit 1: 1200 Nl/min
- Débit 2: 4000 Nl/min
- Support d’égouttage: Laiton
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 20 µm
- purge de condensat: RMSA semi-automatique
- Raccord Sortie: G 3/4
- Raccord Entrée: G 3/4
- Plage de régulation max.: 12 bar
- Plage de régulation min.: 0 bar
- Pression d’entrée max.: 13 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
- Mesure du débit 2: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Filetage à l’avant et à l’arrière: G 1/4
- Classe de pureté de l’air à la sortie selon ISO 8573-1: 4,7,-