Spirale anti-pli pour raccords de sécurité pivotants, tuyau 12x8

Réf.: 143566
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 143566
EAN / GTIN 4047322570770
Réf. fabricant 143566
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Spirale anti-pli pour raccords rapides de sécurité « R-SC » NW 5, 5 - NW 11 pour tuyau 12x8, polyamide incassable.

Caractéristique(s):

  • NW: 5,5 - 11
  • Longueur: 91,2 mm
  • Connexion: M16x1,5
  • pour tuyau: 12x8 mm
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -20 °C