Rivets aveugles Alu/Niro grosse tête 5 x 10 K 14, 250 pièces

Réf.: 1433613
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
Référence article 1433613
EAN / GTIN 4007081324045
Réf. fabricant 1433613
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durablement sûr de différents matériaux, même sensibles. En raison de sa rentabilité et de sa polyvalence, la technique de rivetage aveugle de la maison est devenue indispensable dans de nombreuses productions industrielles modernes nécessitant une technique d’assemblage. Elle réunit des avantages tels que la suppression de l’accès limité aux composants, l’assemblage durablement sûr des matériaux les plus divers, même les plus sensibles, et même, sur demande, la documentation du processus d’assemblage.
D’un point de vue technique, le rivet aveugle se compose de deux éléments : le rivet creux et la tige de rivet. Alors que pour le vissage, le clinchage et le rivetage auto-poinçonneur, etc., la pièce doit toujours être accessible des deux côtés, la véritable particularité du rivet aveugle est qu’il ne nécessite qu’un seul accès à la pièce. Pendant le processus de pose, le mandrin du rivet est tiré par les mâchoires de l’outil de pose et déforme ainsi le rivet creux jusqu’à ce qu’il soit fixé de manière prédéfinie dans la pièce. Finalement, le mandrin du rivet se rompt à l’endroit prévu, le point de rupture, et le mandrin restant peut être recyclé. Le mandrin résiduel est la partie du rivet restant dans le rivet creux et peut, selon l’application, assurer une fonction de sécurité supplémentaire.
Il existe des rivets aveugles de différents types, matériaux, formes, longueurs et couleurs. Selon la tâche qu’un rivet aveugle doit remplir, il est possible de choisir entre un modèle standard disponible en stock ou un rivet aveugle spécialement conçu pour une application donnée. Une règle générale pour déterminer la longueur du rivet est la suivante : épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Rivets aveugles - Définitions :
  • Le rivet aveugle se compose de deux parties : le rivet creux et la tige de rivet.
  • Le rivet creux est composé d’une tête de pose et d’une tige de rivet creux.
  • La tête de pose se trouve du côté de la transformation et son diamètre et sa forme sont variables. Il existe en version tête plate, tête fraisée et grosse tête.
  • La tige du rivet est disponible en différentes longueurs en fonction de l’épaisseur du matériau à riveter.
  • Le mandrin du rivet a pour fonction de déformer la tige du rivet. Il contient le point de rupture. Dans ce cas, la tige du rivet se rompt une fois la déformation du rivet terminée.
  • La tige de rivet résiduelle est la partie de la tige de rivet qui reste dans le rivet creux. La tige résiduelle est la partie de la tige du rivet qui est arrachée du rivet posé au moyen d’un outil de pose de rivets aveugles.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 5,1 mm
  • max. Plage de serrage : 6 mm
  • min. Plage de serrage : 4,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Grande tête
  • min. Longueur de serrage : 4,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 6 mm
  • Diamètre de la tête : 14 mm