Micromètre à mâchoires de mesure, 175-200 mm

Réf.: 143-108
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 143-108
EAN / GTIN 4946368019789
Réf. fabricant 143-108
Article hors catalogue L40010 7870
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre extérieur avec mâchoires de mesure a été spécialement développé pour les endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 175 - 200
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±10 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 1-6
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Téléchargements et documents

Produits adaptés