Description:
Régulateur filtrant « SYNTESI », BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 = max. 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA entièrement automatique, T = -10…50 °C, sans manomètre. Régulateurs à filtre basés sur les filtres et régulateurs de la série « SYNTESI », qui combinent leurs performances et leurs avantages. - Purge des condensats RMSA semi-automatique ou RA entièrement automatique. SAC entièrement automatique sur demande. - Finesse de filtration 20 µm (suffisante pour la plupart des applications) ou 5 µm. 50 µm sur demande. - Régulateur à membrane roulante offrant une précision maximale, un débit élevé et un frottement minimal. - Compensation des variations de pression d’entrée. La soupape RMSA se ferme à environ 1 bar et purge l’air lorsqu’elle est hors pression. Il peut être verrouillé manuellement en option. Le purgeur RA évacue automatiquement le condensat lorsque cela est nécessaire, quel que soit le niveau de pression. Le purgeur SAC ne libère le condensat qu’en cas de variations soudaines de pression. Le bouton de réglage peut être bloqué et verrouillé. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé pour un manomètre, un pressostat ou, en tenant compte des débits élevés, comme prise d’air supplémentaire. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !