Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 6, ISO 6150 C, ES, G 1/4 AG

Réf.: 141931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141931
EAN / GTIN 4047322566834
Réf. fabricant 141931
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 6, ISO 6150 C, acier inoxydable, G 1/4 AG, pression de service max. 12 bar, température: -20 °C à 200 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. La première pression permet de purger l’embrayage, la fiche reste fixée dans l’embrayage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière, offshore.

Caractéristique(s):

  • NW: 6
  • Ouv.: 20 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • bouton: Acier inoxydable
  • Longueur: 54,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Boîtier: Acier inoxydable
  • Connexion: G 1/4 mâle
  • Débit: 1150 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • profil de connecteur: selon ISO 6150 C
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 200 °C
  • Plage de température min.: -20 °C