Embout enfichable unique NW 6, ISO 6150 C, embout LW 6, jaune

Réf.: 141869
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141869
EAN / GTIN 4047322565196
Réf. fabricant 141869
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout enfichable unique NW 6, ISO 6150 C, acier inoxydable, 2 étages, embout LW 6, jaune, max. 25 bar, température: -15°C à 200°C.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Jaune
  • Longueur: 56,0 mm
  • Connexion: LW 6