Description:
Accouplement de sécurité rotatif NW 11, ISO 6150 C, acier, G 1/2 IG, 2 étages, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité rotatif de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main. Une connexion sûre est établie en enfonçant le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible. Le désaccouplement s’effectue en tournant la douille vers la gauche. La pression présente dans l’accouplement et dans la conduite est purgée, mais le raccord rapide n’est pas complètement libéré grâce à un cliquet de sécurité. Le raccord ne peut être retiré qu’après avoir tourné le manchon vers la droite. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, exploitation minière.
Caractéristique(s):
- NW: 11
- Ouv.: 36 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier galvanisé, peint en rouge
- Longueur: 80,0 mm
- Medium: Air comprimé, gaz
- Vanne: Laiton brut
- Boîtier: Acier, traité QPQ
- Connexion: G 1/2 IG
- Débit: 2100 l/min (air)
- pièce filetée: Acier galvanisé
- Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
- matériau d’étanchéité: NBR
- profil de connecteur: selon ISO 6150 C
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Plage de température max.: 100 °C
- Plage de température min.: -20 °C