Accouplement de sécurité rotatif NW 8, ISO 6150 C, acier, passe-câble LW 13

Réf.: 141763
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141763
EAN / GTIN 4047322566742
Réf. fabricant 141763
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité rotatif NW 8, ISO 6150 C, acier, embout LW 13, 2 étages, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité rotatif de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main. Une connexion sûre est établie en enfonçant le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible. Le désaccouplement s’effectue en tournant la douille vers la gauche. La pression présente dans l’accouplement et dans la conduite est purgée, mais le raccord rapide n’est pas complètement libéré grâce à un cliquet de sécurité. Le raccord ne peut être retiré qu’après avoir tourné le manchon vers la droite. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 8
  • Ouv.: 27 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Polyamide, rouge
  • Longueur: 90,0 mm
  • Medium: Air comprimé, gaz
  • Vanne: Laiton brut
  • Boîtier: Acier, traité QPQ
  • Connexion: LW 13
  • Débit: 1200 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: selon ISO 6150 C
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -20 °C