Accouplement de sécurité rotatif NW 6, ISO 6150 C, acier, G 1/4 AG

Réf.: 141740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 141740
EAN / GTIN 4047322566568
Réf. fabricant 141740
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité rotatif NW 6, ISO 6150 C, acier, G 1/4 AG, 2 étages, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité rotatif de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main. Une connexion sûre est établie en enfonçant le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible. Le désaccouplement s’effectue en tournant la douille vers la gauche. La pression présente dans l’accouplement et dans la conduite est purgée, mais le raccord rapide n’est pas complètement libéré grâce à un cliquet de sécurité. Le raccord ne peut être retiré qu’après avoir tourné le manchon vers la droite. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.

Caractéristique(s):

  • NW: 6
  • Ouv.: 22 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Polyamide, rouge
  • Longueur: 58,0 mm
  • Medium: Air comprimé, gaz
  • Vanne: Sulfure de polyphénylène (PPS)
  • Boîtier: Acier, traité QPQ
  • Connexion: G 1/4 mâle
  • Débit: 630 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: selon ISO 6150 C
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier