Accouplement de sécurité pivotant NW 11, ISO 6150 C, acier, G 3/8 AG

Réf.: 141714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 141714
EAN / GTIN 4047322567800
Réf. fabricant 141714
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité pivotant NW 11, ISO 6150 C, acier, G 3/8 AG, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité pivotant avec passage libre. Le raccord rapide est inséré dans le corps d’accouplement et la connexion est établie par un mouvement d’environ 90°. Dès que l’« anneau rouge » s’enclenche dans la rainure prévue à cet effet, la connexion est sécurisée. Pour rompre la connexion, il faut retirer la « bague rouge » et pivoter le raccord rapide jusqu’à la butée dans la position initiale. Un trou d’aération à l’arrière de l’accouplement permet de purger l’air lors du désaccouplement. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, exploitation minière.

Caractéristique(s):

  • NW: 11
  • Ouv.: 30 mm
  • Douille: Zinc moulé sous pression, nickelé, revêtement caoutchouc rouge
  • Longueur: 81,0 mm
  • Medium: Air comprimé, gaz
  • Boîtier: Acier, traité QPQ
  • Connexion: G 3/8 mâle
  • Débit: 3900 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: selon ISO 6150 C
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier