Accouplement de sécurité pivotant NW 8, ISO 6150 C, acier, passe-câble LW 10

Réf.: 141692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141692
EAN / GTIN 4047322567770
Réf. fabricant 141692
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité pivotant NW 8, ISO 6150 C, acier, passe-tube LW 10, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité pivotant avec passage libre. Le raccord rapide est inséré dans le corps d’accouplement et la connexion est établie par un mouvement d’environ 90°. Dès que l’« anneau rouge » s’enclenche dans la rainure prévue à cet effet, la connexion est sécurisée. Pour rompre la connexion, il faut retirer la « bague rouge » et pivoter le raccord rapide jusqu’à la butée dans la position initiale. Un trou d’aération à l’arrière de l’accouplement permet de purger l’air lors du désaccouplement. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.

Caractéristique(s):

  • NW: 8
  • Ouv.: 22 mm
  • Douille: Zinc moulé sous pression, nickelé, revêtement caoutchouc rouge
  • Longueur: 83,0 mm
  • Medium: Air comprimé, gaz
  • Boîtier: Acier, traité QPQ
  • Connexion: LW 10
  • Débit: 2300 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • profil de connecteur: selon ISO 6150 C
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -20 °C