Description:
Accouplement de sécurité pivotant NW 6, ISO 6150 C, acier, passe-cloison LW 6, pression de service max. 25 bar, température: -20 °C à 100 °C. Accouplement de sécurité pivotant avec passage libre. Le raccord rapide est inséré dans le corps d’accouplement et la connexion est établie par un mouvement d’environ 90°. Dès que l’« anneau rouge » s’enclenche dans la rainure prévue à cet effet, la connexion est sécurisée. Pour rompre la connexion, il faut retirer la « bague rouge » et pivoter le raccord rapide jusqu’à la butée dans la position initiale. Un trou d’aération à l’arrière de l’accouplement permet de purger l’air lors du désaccouplement. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.
Caractéristique(s):
- NW: 6
- Ouv.: 20 mm
- Douille: Zinc moulé sous pression, nickelé, revêtement caoutchouc rouge
- Longueur: 68,0 mm
- Medium: Air comprimé, gaz
- Boîtier: Acier, traité QPQ
- Connexion: LW 6
- Débit: 820 l/min (air)
- pièce filetée: Acier galvanisé
- Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
- matériau d’étanchéité: NBR
- profil de connecteur: selon ISO 6150 C
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Plage de température max.: 100 °C
- Plage de température min.: -20 °C