Description:
Raccord rapide NW 10, acier / laiton nickelé, embout LW 10, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide robuste à fermeture unidirectionnelle et à haut débit. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.
Caractéristique(s):
- NW: 10
- Ouv.: 24 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier galvanisé
- Longueur: 75,0 mm
- Vanne: Laiton nickelé
- Boîtier: Laiton nickelé
- Connexion: LW 10
- Débit: 3500 l/min (air)
- pièce filetée: Laiton nickelé
- Pression de service: 0 - 35 bar
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C